Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe TES 1,9/125 turbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-512863
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512863
EAN/GTIN:
     4048962119886
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Die fischer Diamanttrennscheibe FCD-TES ist eine Trennlösung für das Trennen von Naturstein und harten Werkstoffen. Der geschlossene Turbo-Schneidrand garantiert eine hohe Schnittgeschwindigkeit bei reduziertem Randausbruch an der Schnittkante. Der diamantbesetzte Schneidrand eignet sich gut für den Nass- und Trockenschnitt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
turbo
Durchmesser:
125 mm
Form:
flach
Anwendung:
trennen
Geeignet für:
Naturstein
Stärke:
1,9 mm
Profi / DIY:
Profi
Max. Drehzahl:
12.250 r/min
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Segmentierung:
ohne
Topfscheibe:
Nein
Diamantscheibe:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Produkttyp:
Trennscheibe
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Nein
Geeignet für Beton/Betonstein:
Nein
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Dachziegel:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Hartgestein:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Schamotte:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Nein
Lamellenscheibe:
Nein
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
144.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.