Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe SES 2,0/115 geteilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-512853
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512853
EAN/GTIN:
     4048962119794
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115x2x22,23 mm
Die fischer Diamanttrennscheibe FCD-SES ist eine wirtschafltiche Trennlösung für schnelles Trennen von mittelharten bis harten Werkstoffen. Der diamantbesetzte segmentierte Schneidrand eignet sich gut für den Nass- und Trockenschnitt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
segmentiert
Durchmesser:
115 mm
Form:
flach
Anwendung:
trennen
Geeignet für:
Beton | Ziegel | Mauerwerk
Stärke:
2,0 mm
Profi / DIY:
Profi
Max. Drehzahl:
13.300 r/min
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Anzahl Segmente:
9
Segmentierung:
gezahnt
Topfscheibe:
Nein
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Produkttyp:
Segment-Trennscheibe
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Dachziegel:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Hartgestein:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Schamotte:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Lamellenscheibe:
Nein
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
131.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.