Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 40-44 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-512650
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512650
EAN/GTIN:
     4048962117769
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
79 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
grau
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
66 mm | 40 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,90 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
40 - 44 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4077.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7044*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4893*
€ 1,77227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3193*
€ 1,56997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9444*
€ 1,12384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9044*
€ 1,07624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8744*
€ 1,04054
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7044*
€ 0,83824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.