Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 15-19 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-p516095
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512646
EAN/GTIN:
     4048962117721
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Pendelschrauben-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Einhandmontage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12 - 63 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
52 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
42 mm | 28 mm
Höhe Anschlussmutter:
15 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,8 kN
Nenngröße:
3/8 in
Schlüsselweite:
13 mm
Spannbereich:
15 - 19 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
15 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,25 mm
Form:
sonstige
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRGS
Farbe:
schwarz
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Produkttyp:
Gelenkrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
4372.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6287*
€ 0,8187*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9139*
€ 1,1639*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9373*
€ 1,1873*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9519*
€ 1,2119*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8187*
€ 0,97425
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7787*
€ 0,92665
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6287*
€ 0,74815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.