Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M10x1000 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010418
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509223
EAN/GTIN:
     4048962098075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstangen m10 a4
fischer ankerstange
ankerstange m10
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
1000 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Passend zu:
FIS PS M10
Überstand:
5 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4880.80 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,7521*
€ 3,5929*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,484*
€ 28,124*
3 Tage
80
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 23,37*
€ 30,53*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,668*
€ 30,758*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,059*
€ 37,433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5929*
€ 4,27555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4928*
€ 4,15643
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,4927*
€ 4,15631
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,4926*
€ 4,15619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3025*
€ 3,92998
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,3024*
€ 3,92986
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,3023*
€ 3,92974
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,3022*
€ 3,92962
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,3021*
€ 3,9295
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7521*
€ 3,275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,929* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.