Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 8.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 8.8
Artikel-Nr.:
     5417F-p265904
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509223
EAN/GTIN:
     4048962098075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischer
Ankerstange
FIS
A
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
1000
Nenngröße:
10
VDS-Zulassung:
ja
ICC-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Ja
Güte:
8.8
Hersteller:
Fischer
min. Verankerungstiefe:
60 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962098075
Gesamtlänge:
1000 mm
Bruttogewicht:
4808,6 g
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10
Gewindelänge:
M 10 mm
ETA-Zulassung:
ja
Gewinde:
M10
Werkstoff:
8.8
passend zu:
FIS PS M 10
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
FIS A
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: M, 10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,7521*
€ 3,5929*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 21,484*
€ 28,124*
3 Tage
80
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 23,37*
€ 30,53*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,668*
€ 30,758*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,059*
€ 37,433*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,758*
€ 36,60202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,028*
€ 34,54332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,838*
€ 33,12722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,378*
€ 31,38982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,348*
€ 30,16412
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 23,668*
€ 28,16492
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,3668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.