Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 219,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505922
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505922
EAN/GTIN:
     4048962071009
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Kälteschelle KFT 219,1 mit Innendurchmesser 219,1 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Kombigewinde M16 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M16 / 1/2"
Breite:
340 mm
Breite x Stärke:
100 x 60 mm
Breite x Stärke Schellenband:
100 x 60 mm
Dämmstärke:
60 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Installationsdrehmoment:
5 N·m
Innen-Ø:
219,1 mm
Länge Dämmmaterial:
100 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
5,26 kN
Temperaturbereich:
-160° bis +130°C
Verschlussschraube:
M10
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
3735.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,384*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,744*
€ 122,26536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,994*
€ 120,18286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,554*
€ 113,70926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,744*
€ 110,36536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,384*
€ 98,03696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.