Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 204,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505921
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505921
EAN/GTIN:
     4048962070996
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Kälteschelle KFT 204,0 mit Innendurchmesser 204,0 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Kombigewinde M16 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M16 / 1/2"
Breite:
340 mm
Breite x Stärke:
100 x 66 mm
Breite x Stärke Schellenband:
100 x 66 mm
Dämmstärke:
60 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Installationsdrehmoment:
5 N·m
Innen-Ø:
204,0 mm
Länge Dämmmaterial:
100 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
5,20 kN
Temperaturbereich:
-160° bis +130°C
Verschlussschraube:
M10
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
3645.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,5068*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,5468*
€ 122,03069
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,7868*
€ 119,93629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,3568*
€ 113,47459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,5568*
€ 110,14259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,5068*
€ 98,18309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.