Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 74,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505902
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505902
EAN/GTIN:
     4048962070811
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Kälteschelle KFT 74,0 mit Innendurchmesser 74,0 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Breite:
132 mm
Breite x Stärke:
50 x 31 mm
Dämmstärke:
30 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Innen-Ø:
74,0 mm
Länge Dämmmaterial:
50 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,50 kN
Temperaturbereich:
-160° bis +130°C
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
411.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,1472*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,2572*
€ 38,38607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,9172*
€ 37,98147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,3872*
€ 36,16077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,1172*
€ 34,64947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,9772*
€ 33,29287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,1472*
€ 28,73517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.