Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 28,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505585
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505585
EAN/GTIN:
     4048962070651
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Die fischer Kälteschelle KFT 28,0 mit Innendurchmesser 28,0 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Breite:
88 mm
Breite x Stärke:
40 x 30 mm
Dämmstärke:
30 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Innen-Ø:
28,0 mm
Länge Dämmmaterial:
40 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,32 kN
Temperaturbereich:
-160° bis +130°C
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
172.90 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,4371*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,7671*
€ 23,52285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,4071*
€ 23,09445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,4971*
€ 22,01155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,8771*
€ 21,27375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,0571*
€ 20,29795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4371*
€ 17,18015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.