Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle KFT 26,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-505584
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505584
EAN/GTIN:
     4048962070644
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Kälteschelle KFT 26,9 mit Innendurchmesser 26,9 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Breite:
88 mm
Breite x Stärke:
40 x 30 mm
Dämmstärke:
30 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Innen-Ø:
26,9 mm
Länge Dämmmaterial:
40 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,32 kN
Nenngröße:
3/4 in
Temperaturbereich:
-160° bis +130°C
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
180.40 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,3965*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,0065*
€ 23,80774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,2165*
€ 22,86764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,4265*
€ 21,92754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,6965*
€ 21,05884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,1065*
€ 20,35674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3965*
€ 17,13184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.