Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 12" M12/M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-505458
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505458
EAN/GTIN:
     4048962069846
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 12" M12/M16 für Nenngröße 12" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M12/M16 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12 / M16
Breite:
411 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
378 mm | 204 mm
Installationsdrehmoment:
10 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
5,00 kN
Nenngröße:
12 in
Spannbereich:
320 - 328 mm
Verschlussschraube:
M12
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
20630.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1000
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,0102*
€ 299,3302*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 276,19*
€ 322,35*
4 Tage
120
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 282,18*
€ 328,56*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 387,142*
€ 442,812*
3 Tage
120
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 440,96*
€ 501,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 299,3302*
€ 356,2029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,0102*
€ 332,0221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.993,302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.