Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselemente FUF 41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504377
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504377
EAN/GTIN:
     4048962062694
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Das fischer Verbindungselement FZF ist eine Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen. Die Lochung des Verbindungselement gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
8775.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,6652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,66*
€ 170,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,49*
€ 169,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,92*
€ 160,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,69*
€ 156,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,63*
€ 138,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.