Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRSN Triple 32-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-209022
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500717
EAN/GTIN:
     4048962002195
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“ ohne Schalldämmeinlage. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 114 mm mit Gewindestange oder Stockschraube wirtschaftlich und sicher in Gebäuden befestigt werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10 / 1/2", SW 13, h = 17 mm
Breite:
70 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
60 mm | 40 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,00 kN
Nenngröße:
1 in
Spannbereich:
32 - 35 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
10357.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,5228*
€ 1,8828*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4453*
€ 2,9153*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4686*
€ 2,9386*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5108*
€ 3,0008*
2 Tage
746
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8828*
€ 2,24053
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5228*
€ 1,81213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 188,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.