Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 200 M10/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-93715
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093715
EAN/GTIN:
     4006209937150
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 200 M10/M12 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M10/ M12, SW 17, h = 21 mm
Breite:
263 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
238 mm | 129 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Spannbereich:
196 - 203 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
7133.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1000
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,0652*
€ 110,2352*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 99,705*
€ 121,745*
4 Tage
110
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 102,12*
€ 124,53*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,601*
€ 167,971*
3 Tage
110
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 158,59*
€ 188,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 110,2352*
€ 131,1799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,0652*
€ 119,0776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.102,352* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.