Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 124-129 M10/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-172440
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093709
EAN/GTIN:
     4006209937099
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 124-129 M10/M12 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M10/ M12, SW 17, h = 21 mm
Breite:
190 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
164 mm | 92 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Spannbereich:
124 - 129 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
9564.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,665*
€ 11,685*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,1488*
€ 14,4388*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 17,36*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,14*
€ 17,80*
2 Tage
1000
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,6934*
€ 18,4334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,685*
€ 13,90515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,665*
€ 11,50135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 233,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.