Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69165935 Herst.-Nr.: 091489 EAN/GTIN: 4006209914892 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Rohrschelle FRS M8/M10 für ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M8 / M10 | Anschlussmutter: | widerstandsgeschweißt, M8 / M10, SW 17, h = 21 mm | Brandverhalten: | DIN 4102: Klasse B2 | Brandschutz geprüft: | Ja | Breite: | 125 mm | Breite x Stärke Schellenband: | 20 x 2,0 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Härte: | 45 + - 5° Shore A | Höhe: | 104 mm | 60 mm | Installationsdrehmoment: | 2 Nm | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 1,5 kN | Nenngröße: | 2 1/2 in | Spannbereich: | 72 - 80 mm | Temperaturbereich: | -40° bis +100°C | Verschlussschraube: | M6 | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm | Profi / DIY: | Profi | Nenndurchmesser (etim): | 2 1/2 Zoll (65) | Spannbereich von - bis: | 72 mm | Breite Schellenband: | 20 mm | Stärke Schellenband: | 2 mm | Dämmeinlage: | Schallschutz | Schalldämmung: | für DIN 4109 | Produktlinie: | FRS | Farbe: | grau | Produkttyp: | Rohrschelle | Einlage: | Gummi | Lastniveau: | Mittel | Werkstoff: | Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111 | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 | net_weight: | 3809.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,5364* | € 2,0064* | | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,5658* | € 2,0466* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,5828* | € 2,0628* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,58608* | € 2,06608* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,6152* | € 2,1373* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|