Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstöse GS 12x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-13000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080925
EAN/GTIN:
     4006209809259
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gewindeösen
Die fischer Gerüstöse GS aus galvanisch verzinktem Stahl ist zusammen mit dem fischer Spreizdübel S 14 ROE geeignet für die Befestigung in Beton und Vollstein. Die Einschraubmarkierung ermöglicht eine Sichtkontrolle bei der Montage und verhindert ein unbeabsichtigtes Abreißen der Öse. Die fischer Gerüstöse ist ideal geeignet für die Befestigung von Fassadengerüsten, Seilen oder Ketten.
Weitere Informationen:
Augen-Ø:
23 mm
Anwendung:
Fassadengerüste | Seile | Ketten | Blumenampeln | Rankgerüste | Wäscheleinen | Leuchten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
15 mm
Passend zu:
S 14 ROE 70
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schaftlänge:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3891.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,6047*
€ 3,5043*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,4571*
€ 3,5346*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,8556*
€ 3,6956*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9912*
€ 3,8312*
2 Tage
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,0145*
€ 3,8545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5043*
€ 4,17012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1747*
€ 3,77789
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6047*
€ 3,09959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,6075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.