Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstöse GS 12x90 25 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-199291
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080925
EAN/GTIN:
     4006209809259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gewindeösen
Die fischer Gerüstöse GS aus galvanisch verzinktem Stahl ist zusammen mit dem fischer Spreizdübel S 14 ROE für die Befestigung in Beton und Vollstein geeignet. Für Mauerwerk aus Lochbaustoffen und Porenbeton ist die Verwendung des Langschaftdübels S 16 H R zu empfehlen. Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse (bis 350 mm Schaftlänge) und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die Einschraubmarkierung ermöglicht eine Sichtkontrolle bei der Montage. Die fischer Gerüstöse ist ideal für die Befestigung von Fassadengerüsten · Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet. Marketingclaim: Die Standard-Gerüstverankerung Vorteile: Der große Durchmesser der separat erhältlichen Abdeckkappen überdeckt auch leicht ausgebrochene Bohrlöcher vollständig und dezent. Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse. Topfeatures: Kein Aufbiegen der Öse dank hochwertiger Schweißverbindung. Optimales Zusammenwirken von Gerüstöse und fischer Spreizdübel. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Seile, Wäscheleinen, Rankgerüste, Ketten, Leuchten, Blumenampeln, Fassadengerüste · Inhalt: 25 · Passend zu: S 14 ROE 70 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke der nichttragenden Schicht: 15mm
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
90 mm
Ösen-Ø:
23 mm
Augen-Ø:
23 mm
Marke:
FISCHER
Schaft-Ø ds:
12 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, gerüstanker fischer, ringschraube, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Schrauben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
675
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,2387*
€ 2,8987*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1432*
€ 3,3134*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,7677*
€ 3,5477*
2 Tage
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,0045*
€ 3,8445*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9812*
€ 3,9212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8987*
€ 3,44945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7787*
€ 3,30665
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2387*
€ 2,66405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,4675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.