Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband LBV 17


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-77840
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079550
EAN/GTIN:
     4006209795507
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Das fischer Lochband LBV mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in verzinkter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Dicke:
0,75 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gesamtlänge:
10000 mm
Loch-Ø:
6,5 mm
Stärke:
0,75 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, ca. 20 µm
Werkstoff:
Stahl DX51 D+Z (Werkstoff-Nr. 1.0226) nach DIN EN 10327
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
9080.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, lochband fischer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,91*
3 Tage
108
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 5,81*
€ 8,01*
10 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,58*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 8,71*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 8,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,91*
€ 9,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,539* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.