Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBV17/10 FISCHER Lochband 17mm, 10 mtr., Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LBV17/10 FISCHER Lochband 17mm, 10 mtr., Stahl verzinkt
LBV17/10 FISCHER Lochband 17mm, 10 mtr., Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Fischer Lochband (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-LBV 17/10
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     LBV 17/10
EAN/GTIN:
     4006209795507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Anwendung: Befestigung von Rohren an Decken und Böden Bandlänge: 10 mtr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Lochdurchmesser:
6,5 MM
Bandbreite:
17 MM
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, lochband fischer, LBV17/10, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Installationssysteme (Fischer), Lochbänder, Montagebänder, Montagetechnik, SaMontec
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,956*
€ 7,616*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 7,91*
Lager 955
105
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 5,83*
€ 8,01*
8 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,59*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 8,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.