Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungskanalschelle LGS 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010260
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079493
EAN/GTIN:
     4006209794937
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS 100 für Nenngröße 100 mm, zweiteilige Ausführung mit eingeklebter Schalldämmeinlage zur Befestigung von Wickelfalzrohren oder Kunststoffrohren. Der große Öffnungswinkel der LGS lässt eine schnelle und einfache Montage zu. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, Hutmutter M8 / M10, SW 13
Breite:
153 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 1,5 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
128 mm | 72 mm
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,6 kN
Spannbereich:
100 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3976.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1613*
€ 2,7621*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,314*
€ 2,974*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,03*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4277*
€ 3,1177*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1519*
€ 3,1919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,7621*
€ 3,2869
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,762*
€ 3,28678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,642*
€ 3,14398
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,6419*
€ 3,14386
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,6418*
€ 3,14374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6417*
€ 3,14362
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,6416*
€ 3,1435
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,6415*
€ 3,14339
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,6414*
€ 3,14327
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,6413*
€ 3,14315
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1613*
€ 2,57195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,242* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.