Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6100010238 Herst.-Nr.: 079428 EAN/GTIN: 4006209794289 |
| |
|
| | |
| Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Pendelschrauben-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Einhandmontage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12 - 63 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M8 | Anschlussmutter: | widerstandsgeschweißt, M8, SW 13 | Brandverhalten: | DIN 4102: Klasse B2 | Breite: | 99 mm | Breite x Stärke Schellenband: | 20 x 1,5 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Härte: | 45 + - 5° Shore A | Höhe: | 80 mm | 46 mm | Höhe Anschlussmutter: | 6,8 mm | Installationsdrehmoment: | 2 Nm | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 0,9 kN | Nenngröße: | 2 in | Schalldämmeinlage: | Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei | Schlüsselweite: | 13 mm | Spannbereich: | 56 - 63 mm | Verschlussschraube: | M5 | Profi / DIY: | Profi | Spannbereich von - bis: | 56 mm | Breite Schellenband: | 20 mm | Stärke Schellenband: | 1,5 mm | Form: | sonstige | Dämmeinlage: | Schallschutz | Schalldämmung: | für DIN 4109 | Produktlinie: | FRGS | Farbe: | schwarz | Oberflächenbehandlung: | unbehandelt | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C | Produkttyp: | Gelenkrohrschelle | Einlage: | Gummi | Lastniveau: | Leicht | Werkstoff: | Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111 | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 4786.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,0864* | € 1,3772* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,0782* | € 1,3882* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,1004* | € 1,4104* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,10059* | € 1,41059* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,1138* | € 1,4459* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|