Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 45-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079426
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079426
EAN/GTIN:
     4006209794265
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
88 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
67 mm | 42 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,90 kN
Nenngröße:
1 1/2 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
45 - 50 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4275.20 GRM
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6529*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0229*
€ 1,21725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9229*
€ 1,09825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8429*
€ 1,00305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8229*
€ 0,97925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7929*
€ 0,94355
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6529*
€ 0,77695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.