Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS Plus 40-44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079405
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079405
EAN/GTIN:
     4006209794050
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
79 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
66 mm | 37 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,90 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
40 - 44 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3827.40 GRM
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,58*
€ 76,8502
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,61*
€ 75,6959
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,28*
€ 71,7332
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,34*
€ 69,4246
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,32*
€ 68,2108
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,12*
€ 59,6428
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.