Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS Plus 32-37


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079404
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079404
EAN/GTIN:
     4006209794043
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Ganzstahlzwinge
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
72 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
57 mm | 32 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,65 kN
Nenngröße:
1 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
32 - 37 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5868.40 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,11*
€ 125,0809
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,11*
€ 122,7009
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,53*
€ 117,2507
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,87*
€ 114,0853
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,90*
€ 101,031
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.