Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FCN M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-077411
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077411
EAN/GTIN:
     4006209774113
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
gleitmutter m12
fischer Schiebemutter FCN ist eine einfache Hammerkopfmutter für die Montage in FUS-Schienen, geeignet um verschiedene Anbauteile und Rohrschellen mit der Montageschiene zu verbinden.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
50 Nm
Breite:
20 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Profil:
41/21 + 41/41
Gewinde:
M12
Gewindemaß in mm:
12 mm
Max. empfohlener Querzug:
2,5 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 1,5 mm:
2 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 2,0/2,5 mm:
2,5 kN
Stärke:
9 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
8 kN
Profi / DIY:
Profi
Länge:
35 mm
Produktlinie:
FCN
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
3493.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, Verbindungselement
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,4924*
€ 0,6324*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54797*
€ 0,70797*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5489*
€ 0,7171*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4958*
€ 0,7345*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5948*
€ 0,7548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6324*
€ 0,75256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5824*
€ 0,69306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.