Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schiebemutter FCN 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Schiebemutter FCN 12
Fischer Schiebemutter FCN 12
Fischer Schiebemutter FCN 12
Fischer Schiebemutter FCN 12
Artikel-Nr.:
     5417F-162123
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077411
EAN/GTIN:
     4006209774113
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
gleitmutter m12

Als Verbindungselement zwischen:

  • Schienentragkonstruktionen und Rohrschellen
  • Auslegerkonsolen und Rohrschellen
Beschreibung 
  • Befestigungselemente für kleine und große FUS-Schienen.

Vorteile/Nutzen

  • Einfache Montage.
  • Einfache Ausrichtung in der Schiene.
Weitere Informationen:
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Inhalt:
100
PZ:
3
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
GTIN (EAN-Code):
4006209774113
Bauart:
ohne Feder
Breite B:
20 mm
Gewinde:
M12 mm
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Breite:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
9 mm
für Profil:
41/21 + 41/41
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, SAMONTEC-FCN 12
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,4924*
€ 0,6324*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54797*
€ 0,70797*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5489*
€ 0,7171*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4958*
€ 0,7345*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5848*
€ 0,7548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7345*
€ 0,87406
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7061*
€ 0,84026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5999*
€ 0,71388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5458*
€ 0,6495
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4958*
€ 0,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.