Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerkonsole FCA 41 - 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-077361
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077361
EAN/GTIN:
     4006209773611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarm
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Die fischer Auslegerkonsole FCA ermöglicht die schnelle und einfache Montage von z.B. Rohrtrassen entlang der Wand. Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher in der Grundplatte, die um 90° zu einander gedreht sind.
Weitere Informationen:
Brandschutz relevant:
Ja
Brandprüfung:
Ja
Breite:
41 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Für Profil:
41/41 gelocht
Höhe:
41 mm
Länge:
450 mm
Max. empfohlene Last bei Lastfall 1:
1,20 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2:
0,60 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 3:
1,20 kN
Profil:
41 / 2,5
Stärke:
2,5 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 13 µm
Werkstoff:
Grundplatte: Stahl DC01 (Material-Nr. 1.0330) nach DIN EN 10111 - Schiene: Stahl S235JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
1485.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.