Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipschelle FC 12-16 GR grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-171680
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068064
EAN/GTIN:
     4006209680643
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Die fischer Clipschelle FC GR ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Rohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Clipschelle kann in 11-mm-C-Profil-Schienen oder mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert werden. Beim Einschlagen des Nageldübel N spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre oder die Kabel in die Clipschelle eingelegt. Die Vorspannung der Clipschelle hält die Rohre und Kabel sicher - auch bei extremen Temperaturen von -40 ° bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Dübel
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
12 - 16 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
289.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 11,495*
3 Tage
1150
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,53*
€ 11,57*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 9,63*
€ 13,11*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,13*
€ 13,67*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,4125*
€ 14,1125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,495*
€ 13,67905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,355*
€ 13,51245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,895*
€ 12,96505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,605*
€ 12,61995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,115*
€ 12,03685
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.