Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezhänger TZ M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-77894
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     064095
EAN/GTIN:
     4006209640951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel
Der fischer Trapezhänger TZ ist ein Befestigungselement für Trapezbleche. Für die Befestigung von Sprinklersystemen durch Befestigung mit Schraube SKS M8x100 in gestanztem Loch. Für die Befestigung von sonstigen Leitungen mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten. Sollbiegestelle ermöglicht die ideale Anpassung an die Trapezblechform. Anschlussgewinde M10.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung
Gewinde:
M10
Max. empf. Last (zentr. Zug):
3,0 kN
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 µm
Werkstoff:
Stahl DX51D+Z 275 NA-C (Werkstoff-Nr. 1.0226+Z) nach DIN EN 10327
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2683.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,8943*
€ 2,4743*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,63331*
€ 3,40331*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,6528*
€ 3,4328*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7303*
€ 3,5203*
2 Tage
1000
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8267*
€ 3,6367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4743*
€ 2,94442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3643*
€ 2,81352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2743*
€ 2,70642
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8943*
€ 2,25422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,8575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.