Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezhänger TZ M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-064094
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     064094
EAN/GTIN:
     4006209640944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel
Der fischer Trapezhänger TZ ist ein Befestigungselement für Trapezbleche. Für die Befestigung von Sprinklersystemen durch Befestigung mit Schraube SKS M8x100 in gestanztem Loch. Für die Befestigung von sonstigen Leitungen mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten. Sollbiegestelle ermöglicht die ideale Anpassung an die Trapezblechform. Anschlussgewinde M8.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung
Gewinde:
M8
Max. empf. Last (zentr. Zug):
3,0 kN
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 8 µm
Werkstoff:
Stahl DX51D+Z 275 NA-C (Werkstoff-Nr. 1.0226+Z) nach DIN EN 10327
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2623.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 38,65*
€ 50,26*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 47,41*
€ 68,69*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,7525*
€ 68,69*
2 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 55,66*
€ 70,81*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 58,8695*
€ 74,8495*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,26*
€ 59,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,72*
€ 59,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,81*
€ 55,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,79*
€ 53,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,37*
€ 50,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,65*
€ 45,99
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.