Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubabstandsschelle AM 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060187
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060187
EAN/GTIN:
     4006209601877
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton.
Weitere Informationen:
Abmessung IEC:
12
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Spannbereich:
12-13 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
554.00 GRM
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3636*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3636*
€ 0,43268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.