| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-060186 Herst.-Nr.: 060186 EAN/GTIN: 4006209601860 |
| |
|
| | |
| Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton. Weitere Informationen: | | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Spannbereich: | 10 - 11 mm | Profi / DIY: | Profi | Halogenfrei: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 504.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschelle, Massivrohrschelle, Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle |
| | |
| |