Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 10x100/50 S (50)


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050346
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050346
EAN/GTIN:
     4006209503461
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
100 mm
Effektive Verankerungstiefe:
50 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
7 x 110 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffgüte:
Nylon
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
N
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Stiftform:
Nagelschraube
Material:
Nylon
Produkttyp:
Nageldübel
Material Schraube:
galvanisch verzinkter Stahl
Ausführung:
mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1482.00 GRM
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,278*
  
Preis gilt ab 150.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2864* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.