Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-050326
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050326
EAN/GTIN:
     4006209503263
Suchbegriffe:
Fahrrad Rücklicht
Fahrradsattel
Federklappdübel
Hakendübel
Mit dem fischer Kippdübel KM 10 werden Waschtische und Urinale in Installations- und Hohlwänden befestigt. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
30 mm
Dübellänge:
180 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt, gelb chromatiert
Werkstoff (ETIM):
sonstige
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 180 mm
Max. Plattendicke:
90 mm
Min. Hohlraumtiefe:
140 mm
Schraubenabmessung:
M10 x 180 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
galvanisch verzinkt
Profi / DIY:
DIY | Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
5221.00 GRM
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,1388*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,4948*
€ 17,24881
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,2548*
€ 16,96321
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,4748*
€ 16,03501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,9748*
€ 15,44001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4248*
€ 14,78551
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,3388*
€ 14,68317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1388*
€ 12,06517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.