| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-049868 Herst.-Nr.: 049868 EAN/GTIN: 4006209498682 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Rohrschelle FRS Plus ermöglicht dank Schnellverschluss eine einfache und zeitsparende Montage von Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Sicherheitsverschluss und festsitzende Schalldämmeinlage gewährleisten die sichere Rohrjustage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M8 / M10 | Breite x Stärke Schellenband: | 25 x 2,0 mm | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Nenngröße: | 3 in | Spannbereich: | 87 - 92 mm | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | 1 x FRS Plus 89 - 92 | net_weight: | 125.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |