Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX 10x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     223-8019912
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024829
EAN/GTIN:
     4006209248294
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Ideal für Befestigungen in Lochbaustoffen, in Porenbeton und zur Putzüberdeckung ist diese Variante mit größerer Verankerungstiefe.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
80 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
6,0 - 8,0 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
SX
Ausführung (etim):
Spreizdübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
141.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
250
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2288*
€ 0,3488*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 4,2875*
€ 6,1575*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 6,88*
20 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,96*
€ 7,2225*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,1225*
€ 7,2725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2788*
€ 0,33177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.