Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 80-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-024426
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024426
EAN/GTIN:
     4006209244265
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite:
102 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
10 mm
Gewindelänge:
50 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
50 mm | 115 mm
Nenngröße:
3 in
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
80 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
ETR
Produkttyp:
Rundstahlbügel
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 360 N/mm²
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Mit Muttern:
Ja
Mit Ringen:
Nein
Mit Sattelstück:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1608.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0877*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7842*
€ 2,1232
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,7077*
€ 2,03216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5277*
€ 1,81796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5077*
€ 1,79416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4277*
€ 1,69896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3677*
€ 1,62756
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0877*
€ 1,29436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.