Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück RD M8 / M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0034997
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020936
EAN/GTIN:
     4006209209363
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Das fischer Reduzierstück RD M8 / M6 ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme von M8 auf M6 zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 gefertigt und galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Außengewinde:
M6
Gewindereduzierung:
M8 / M6
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M8
Länge:
19 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Werkstoff:
9SMnPb28k (Werkstoff-Nr. 1.0718) nach DIN EN 10087
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1164.70 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92511*
€ 1,17511*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,0625*
€ 1,3425*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1326*
€ 1,4226*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9903*
€ 1,5903*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,3441*
€ 1,6641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,17511*
€ 1,39838
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10511*
€ 1,31508
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92511*
€ 1,10088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 117,511* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.