Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Reduzierstück RD M 8 / M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Reduzierstück RD M 8 / M 6
Fischer Reduzierstück RD M 8 / M 6
Fischer Reduzierstück RD M 8 / M 6
Fischer Reduzierstück RD M 8 / M 6
Artikel-Nr.:
     5417F-170492
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020936
EAN/GTIN:
     4006209209363
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Das Fischer Reduzierstück RD M 8 / M 6 ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme von M 8 auf M 6 zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 gefertigt und galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13
Länge:
19
Lastniveau:
mittel
Gewindereduzierung:
M8 / M6
l2:
19
SW:
13
PZ:
3
Werkstoffart:
Stahl
GTIN (EAN-Code):
4006209209363
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
L1:
12
Länge (L2):
19 mm
Länge Sechskant:
12 mm
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Außengewinde:
M 6
Innengewinde:
M 8
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, reduzierstück fischer, reduktion, stahlrohr reduzierstück, SAMONTEC-RD M 8 / M 6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92511*
€ 1,16511*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,0725*
€ 1,3425*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1326*
€ 1,4226*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0217*
€ 1,6252*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,3441*
€ 1,6541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6252*
€ 1,93399
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,6017*
€ 1,90602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4017*
€ 1,66802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3017*
€ 1,54902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2717*
€ 1,51332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2217*
€ 1,45382
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0217*
€ 1,21582
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.