Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle BSMD 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p435237
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     015081
EAN/GTIN:
     8413159150816
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Die fischer Befestigungsschelle BSMD ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Kunststoffummantelt:
Nein
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Spannbereich:
42 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl
Profi / DIY:
Profi
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Dämmeinlage:
keine Einlage
Farbe:
Zink
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
553.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6736*
€ 0,9979*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7075*
€ 1,0275*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7275*
€ 1,1561*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8665*
€ 1,2265*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8758*
€ 1,2358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9979*
€ 1,1875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8979*
€ 1,0685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8536*
€ 1,01578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8336*
€ 0,99198
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6736*
€ 0,80158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 19,958* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.