Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle BSM 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-015015
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     015015
EAN/GTIN:
     4006209150153
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Kunststoffummantelt:
Nein
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Spannbereich:
8 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl
Profi / DIY:
Profi
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Dämmeinlage:
keine Einlage
Farbe:
Zink
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
308.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0478*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.