Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannenmatte 76 x 34 cm & Nackenpolster im Set, weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild - Badewannenmatte 76 x 34 cm & Nackenpolster im Set, weiß
Detailbild - Badewannenmatte 76 x 34 cm & Nackenpolster im Set, weiß
Detailbild - Badewannenmatte 76 x 34 cm & Nackenpolster im Set, weiß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 840
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 840
EAN/GTIN:
     4012677138401
Suchbegriffe:
Badewanneneinlage Set
Badewannenmatte Set
badewanneneinlage set

Badewannenmatte 76 x 34 cm & Nackenpolster im Set, weiß

Verhindern Ausrutschen zuverlässig durch rutschhemmende Oberfläche. 311 extra starke Saugnäpfe an der Unterseite geben sicheren Halt. Vom TÜV Produkt Service mit dem Prädikat "Rutschhemmend" ausgezeichnet. Gelocht, daher guter Wasserablauf. Einfache Pflege: nach dem Gebrauch abduschen oder bei 40°C in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln waschen.

Zertifiziert nach ISO 9001:2008.

Material: Naturkautschuk. PVC-frei.
Verpackung: Einzeln im Polybeutel mit EAN-Code, Tragegriff, Grünem Punkt, Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
weiß
Abmessung:
76 x 34 cm
PZN:
04 11 55 85
Weitere Suchbegriffe: Duschmatte, Duschmatten, Badematten, Badematte, Badewannenmatte, Bade-Matten, Dusch-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 4,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,83*
€ 16,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,28*
€ 15,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,19*
€ 14,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,37*
€ 13,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,76*
€ 12,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,79*
€ 10,46
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 839
ab € 8,76*
Ähnlich
Sänger
13 844
ab € 8,79*
Ähnlich
Sänger
13 842
ab € 8,74*
Ähnlich
Sänger
13 753
ab € 6,54*
Ähnlich
Sänger
13 758
ab € 6,58*
Ähnlich
Sänger
13 754
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.