Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannenmatten, 76 x 34 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Badewannenmatten, 76 x 34 cm, rot
Detailbild - Badewannenmatten, 76 x 34 cm, rot
Detailbild - Badewannenmatten, 76 x 34 cm, rot
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 734
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 734
EAN/GTIN:
     4012677137343
Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
Badewannenmatten
Sicherheitseinlage Badewanne
Sicherheitsmatte Badewanne

Badewannenmatten, 76 x 34 cm, rot

Verhindern Ausrutschen zuverlässig durch rutschhemmende Oberfläche. 311 extra starke Saugnäpfe an der Unterseite geben sicheren Halt. Vom TÜV Produkt Service mit dem Prädikat "Rutschhemmend" ausgezeichnet. Gelocht, daher guter Wasserablauf. Einfache Pflege: nach dem Gebrauch abduschen oder bei 40°C in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln waschen.

Zertifiziert nach ISO 9001:2008.

Material: Naturkautschuk. PVC-frei.
Verpackung: Einzeln im Polybeutel mit EAN-Code, Tragegriff, Grünem Punkt, Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
rot
Abmessung:
76 x 34 cm
PZN:
01 30 72 32
Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlage, Wannenmatte, badewanneneinlage rot, badewanneneinlage, badewannenmatten sänger, Duschmatte, Duschmatten, Badematten, Badematte, Badewannenmatte, Bade-Matten, Dusch-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 743
ab € 5,49*
Ähnlich
Sänger
13 739
ab € 5,52*
Ähnlich
Sänger
13 744
ab € 5,50*
Ähnlich
Sänger
13 742
ab € 5,48*
Ähnlich
Sänger
13 745
ab € 5,50*
Ähnlich
Sänger
13 738
ab € 5,50*
Ähnlich
Sänger
13 740
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.