Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbox, signalgelb, 11,0 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Entsorgungsbox, signalgelb, 11,0 Liter
Detailbild - Entsorgungsbox, signalgelb, 11,0 Liter
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-04 925
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     04 925
EAN/GTIN:
     4012677049257
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

Entsorgungsbox, signalgelb, 11,0 L

Geeignet für Kanülen, Skalpelle usw., zur sicheren und verletzungsfreien Entsorgung. Mit unterschiedlich großen, stabilen Abziehschlitzen im Deckel. Transportsicherer Verschluss Material: Polypropylen.

Standards:

  • ISO 23907:2012
  • AFNOR NF X30-500:2009-04
  • AFNOR NF X30-511:2015
  • ADR – ID – 06/6950-7
  • BJRU – Int. Gefahrguttransport
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Volumen:
11,0 Liter
PZN:
09 30 85 38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.