| |
|
| Artikel-Nr.: C573-04 922 Herst.-Nr.: 04 922 EAN/GTIN: 4012677049226 |
| |
|
| | |
| Entsorgungsbox, signalgelb, 1,5 L Geeignet für Kanülen, Skalpelle usw., zur sicheren und verletzungsfreien Entsorgung. Mit unterschiedlich großen, stabilen Abziehschlitzen im Deckel. Transportsicherer Verschluss Material: Polypropylen. Standards: - ISO 23907:2012
- AFNOR NF X30-500:2009-04
- AFNOR NF X30-511:2015
- ADR – ID – 06/6950-7
- BJRU – Int. Gefahrguttransport
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | gelb | Volumen: | 1,5 Liter | PZN: | 09 30 85 09 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 1,5l, abwurf behälter, entsorgungsbehälter pp |
| | |
| |