Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SängerPlast Profi-Sport-Tape, weiß, 2,5 cm x 10 m, unsteril


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - SängerPlast Profi-Sport-Tape, weiß, 2,5 cm x 10 m, unsteril
Detailbild - SängerPlast Profi-Sport-Tape, weiß, 2,5 cm x 10 m, unsteril
Detailbild - SängerPlast Profi-Sport-Tape, weiß, 2,5 cm x 10 m, unsteril
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 481
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 481
EAN/GTIN:
     4012677034819
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

SängerPlast Profi-Sport-Tape, weiß, 2,5 cm x 10 m, unsteril

Für nicht elastische Tapeverbände, zur Stabilisierung von Gelenken und Prävention von Sportverletzungen bei allen Sportarten. Mühelos längs und quer reißbar, ohne Schere. Sehr gute Klebeeigenschaften auf der Haut, lässt sich von der Haut rückstandslos entfernen. Aus 100% Baumwolle mit Zinkoxydkleber. Getestet hautfreundlich und nicht reizend. Langzeitklebstoff haftet zuverlässig beim Schwitzen, wasserfest.
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Abmessung:
2,5 cm x 10 m
PZN:
04 53 41 64
... > sänger > Sport > Sporttape
Weitere Suchbegriffe: elastische pflasterbinde, klebebinde, Sporttape, Sport-Tape, Stützverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 18 Rollen (ab € 1,39389* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,12*
€ 41,79
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,52*
€ 41,08
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,08*
€ 38,18
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 480
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.