Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patientenumhang auf Rolle, 50 x 60 cm, grün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Patientenumhang auf Rolle
Detailbild - Patientenumhang auf Rolle
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 372
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 372
EAN/GTIN:
     4012677033720
Suchbegriffe:
Patientenumhang

Patientenumhang auf Rolle, 50 x 60 cm, grün

1 Lage sehr gut aufsaugendes Zellulosematerial und 1 Lage wasserundurchlässige PE-Folie zum Schutz des Patienten vor Feuchtigkeit. Auf der Rolle mit Abrissperforation, zum Binden.

Verpackungseinheit: 6 Rollen im Karton

Weitere Informationen:
Material:
Zellulose / PE-Folie
Farbe:
grün
Größe:
50 x 60 cm
Abmessung:
50 x 60 cm
Weitere Suchbegriffe: Umhang, Schutzkleidung, Patientenumhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 6,95667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,74*
€ 66,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 55,32*
€ 65,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 50,45*
€ 60,04
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 48,95*
€ 58,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 48,08*
€ 57,22
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,74*
€ 49,67
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 376
ab € 5,64*
Ähnlich
Sänger
03 371
ab € 41,76*
Ähnlich
Sänger
03 374
ab € 41,44*
Ähnlich
Sänger
03 375
ab € 41,73*
Ähnlich
Sänger
04 322
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.