Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patientenumhang auf Rolle, 50 x 60 cm, blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Patientenumhang auf Rolle
Detailbild - Patientenumhang auf Rolle
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 371
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 371
EAN/GTIN:
     4012677033713
Suchbegriffe:
Patientenumhang

Patientenumhang auf Rolle, 50 x 60 cm, blau

1 Lage sehr gut aufsaugendes Zellulosematerial und 1 Lage wasserundurchlässige PE-Folie zum Schutz des Patienten vor Feuchtigkeit. Auf der Rolle mit Abrissperforation, zum Binden.

Verpackungseinheit: 6 Rollen im Karton

Weitere Informationen:
Material:
Zellulose / PE-Folie
Farbe:
blau
Größe:
50 x 60 cm
Abmessung:
50 x 60 cm
Weitere Suchbegriffe: Umhang, Schutzkleidung, Patientenumhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 6,96* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,41*
€ 65,94
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 54,99*
€ 65,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 50,12*
€ 59,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,75*
€ 56,82
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,76*
€ 49,69
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 376
ab € 5,64*
Ähnlich
Sänger
03 372
ab € 41,74*
Ähnlich
Sänger
03 374
ab € 41,44*
Ähnlich
Sänger
03 375
ab € 41,73*
Ähnlich
Sänger
04 322
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.